ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
スタック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451568
品番
MT-03P-40
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
トラスコ品番
848-1395
管接続口径
3/8
流量(L/min)
(最大)80
バルブ種類
流量制御弁
仕様
モジュラースタック形絞り弁
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油