ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
スタック弁Aポート減圧弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
848-1376
注文コード
10451586
品番
MG-04A-1-10-R02
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
モジュラースタック形減圧弁
トラスコ品番
848-1376
管接続口径
1/2
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
圧力制御弁