※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
スタック弁Pポート減圧弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
10451647
品番
MG-06P-1-11
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
モジュラースタック形減圧弁
トラスコ品番
848-1382
管接続口径
3/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)120
バルブ種類
圧力制御弁