ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
ストップ弁(ネジ接続形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10451674
品番
HDCV-T06
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
ストップ弁
トラスコ品番
848-1207
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)90
バルブ種類
流量制御弁