ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
チェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10451683
品番
SMC-02-05-10
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
仕様
Sシリーズ流量制御弁用チェック弁
トラスコ品番
848-1416
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
バルブ種類
流量制御弁