ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の その他バルブ
ロータリー切換弁(ネジ接続形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カム操作用ドッグ付
注文コード
10451735
品番
DROB4-3T02-2N
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
仕様
カム操作用ドッグ付
トラスコ品番
848-1197
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)11.5
スプールばね形式
ノースプリング(デテント付)
バルブ種類
方向制御弁