※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
ダイキン 圧力制御弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451762
品番
JQC-F06-2D-20
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
JQ形圧力制御弁
トラスコ品番
848-1260
管接続口径
3/4
ねじの種類
-
接続方式
フランジ形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.75〜7[17.5〜70]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)120
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
圧力制御弁