ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
圧力制御弁リリーフ弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10451884
品番
HDRI-G03-1
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
トラスコ品番
848-1214
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁