HDRI-G03-3 圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業 ガスケット取付形 10451893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力制御弁リリーフ弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10451893 品番HDRI-G03-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 トラスコ品番848-1215 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10451893 HDRI-G03-3 02105844 HDRI-G03-3 リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業 リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする