ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁パイロット切換弁
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10451997
品番
KSH-G04-2DP-20
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
トラスコ品番
848-1327
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁