画像準備中

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10452006 品番KSH-G04-6CP-20
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁 トラスコ品番848-1336 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする