画像準備中

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 注文コード10452033 品番JS-G06-2BP-75
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は最高使用圧力など22種類から選べます 他の種類を見る

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)21 仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 トラスコ品番848-1303 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする