JS-G06-2CB-75 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 10452042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 注文コード10452042 品番JS-G06-2CB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は最高使用圧力など22種類から選べます 他の種類を見る

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)21 仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 トラスコ品番848-1305 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)300 スプールばね形式スプリングセンタ バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10452042 JS-G06-2CB-75 07031787 JS-G06-2CB-75 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする