画像準備中

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 注文コード10452207 品番KSO-G02-8CA-30
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は最高使用圧力など22種類から選べます 他の種類を見る

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)35 仕様Kシリーズ電磁操作弁 トラスコ品番848-1346 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 スプールばね形式スプリングセンタ バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする