※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁100V
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10452234
品番
DSOM4-2G01-2B-10
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
トラスコ品番
848-1203
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁