※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
10452252
品番
DSOM4-2G01-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,600
この商品は
電源電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
トラスコ品番
848-1202
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
電源電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁