※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452268
品番
DSOM4-3G01-2C-10
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
トラスコ品番
848-1204
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
電源電圧(V)
AC100
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁