※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストップバルブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10452356 品番V-18
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 トラスコ品番848-1425 質量(kg)6.2 管接続口径1 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)150 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10452356
2023-06-02
用途:
機械制御
建設業・工事業

表示写真を参考にして、他から購入したら、赤い商品(ボールバルブ)が届き、驚いた。
V-18は赤いボールバルブで、この写真はV-13Cという3/8の商品だった。やられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする