※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
RIKEN 手動切換弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)40
接続方式
ねじ接続形
注文コード
10452654
品番
HOV-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,900
この商品は
流量・接続方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
センタバイパス
トラスコ品番
848-1227
質量(kg)
4.3
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)40
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
バルブ種類
方向制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10452654
HOV-44
08313183
HOV-44
4方3位置弁
RIKEN(理研機器)
1個
¥
78,980
税込
¥
86,878
注文コードが変更になりました