※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
RIKEN 手動切換弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)40
接続方式
ねじ接続形
注文コード
10452688
品番
HOV-44P
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
Pポートブロック
トラスコ品番
848-1230
質量(kg)
4.3
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)40
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
バルブ種類
方向制御弁