曜日別特売
UST-355 ユニバースチタンチップソー ハウスビーエム 10454132

ユニバースチタンチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)355
刃数(p)64
内容量1枚注文コード10454132品番UST-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。

用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
外径(Φmm)355刃数(p)64穴径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])1,500ステンレス切断可能厚さ(mm)1.0~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする