※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10459453
品番
01S-803F
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
用途
各種エア配管、稼動部作業に最適
トラスコ品番
808-4342
全長(mm)
970
質量(g)
185
長さL(mm)
970
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
600
使用範囲(m)
3.0
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
270