3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10462393 品番 6-MPS-10-5S
参考基準価格(税別)¥17,721 販売価格(税込) ¥15,756
販売価格(税別) 値下げ
14,324

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤 用途各種エア配管、稼動部 トラスコ品番808-3759 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)650.1 使用温度範囲-5〜60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)825 使用流体圧縮空気、真空 芯数6 コイル径(mm)100 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする