※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10462524 品番 8-MPS-12-14S
参考基準価格(税別)¥59,203 販売価格(税込) ¥49,800
販売価格(税別)
45,273

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒 トラスコ品番541-9328 質量(kg)4 山数14 使用範囲(mm)1912 用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5〜60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用流体圧縮空気、真空 芯数8 コイル径(mm)148 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)756

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする