※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10462637 品番 3-MPS-12-5S
参考基準価格(税別)¥10,231 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青、ライトグリーン 用途各種エア配管、稼動部 トラスコ品番808-3454 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)331 使用温度範囲-5〜60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)908 使用流体圧縮空気、真空 芯数3 コイル径(mm)63 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする