※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10462892
品番
8-MPS-4-30S
参考基準価格(税別)
¥9,921
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3896
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
383.4
使用温度範囲
-5〜60℃
山数
30
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
1432
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
8
コイル径(mm)
42
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
516