※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10462917
品番
5-MPS-4-35S
参考基準価格(税別)
¥6,766
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3660
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
227.5
使用温度範囲
-5〜60℃
山数
35
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
1530
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
5
コイル径(mm)
34
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
452