6-MPS-4-35S マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商 10462926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
内容量1個注文コード10462926品番6-MPS-4-35S
参考基準価格(税別)¥8,121販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤トラスコ品番808-3768材質(本体)ポリウレタン質量(g)280.3使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空芯数6コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする