※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10463522
品番
2-MPS-6-40S
参考基準価格(税別)
¥5,276
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明、青
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3343
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5〜60℃
山数
40
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1960
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
2
コイル径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
520