※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールコック NO.41

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467862 品番 NO.41 1/4
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体空気 接続PF×PT ねじの呼び1/4B×1/4B ハンドル形状レバー式 トラスコ品番805-0782 質量(g)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467862
2016-11-01
用途:
工場内の空気配管のコントロールに使用
個人のお客様

自動車整備工場内で閉工場時にはコンプレッサーの電源は
切る様に心掛けていますが、それでもホースの破断により
朝一番でコンプレッサー内の内圧が0(ゼロ)になってしまっている事が
有り事故予防措置で簡易に空気を遮断出来るバルブを探して
当商品に辿り着きました。
造りが簡素では有りますが頑丈で価格も良心的で性能も問題無し!
とても良い商品に出会い嬉しい限りです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする