※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
三ツ又ホースロ NO.14
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10468264
品番
NO.14 1/8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
エアー配管用中間継ぎ手です。
使用流体
圧縮空気
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
3方向120°分割タケノコホース口1/8
トラスコ品番
805-0710
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
質量(g)
30
注意
※空気専用です。