※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469682
品番
YTA-10-04
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
24.4
寸法B(mm)
25
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
17
寸法L(mm)
17
チューブ挿入長さ(mm)
17.9
質量(g)
74.6
トラスコ品番
808-3150