※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10469953 品番 4M5-T
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)10.2 寸法B(mm)9 寸法C(mm)17 二面幅H(mm)8 寸法L(mm)5.5 チューブ挿入長さ(mm)5.7 質量(g)6.8 トラスコ品番808-3551

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする