※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469962
品番
6M5-T
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
17
二面幅H(mm)
8
寸法L(mm)
5.5
チューブ挿入長さ(mm)
7
質量(g)
7.6
トラスコ品番
808-3751