※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
テラピンニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
ねじサイズ
M5X0.8
1/8
1/4
M5X0.8
接続ねじ種類
M
M
R
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10469978
品番
4M5-N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法A(mm)
12.7
二面幅H(mm)
8
寸法L(mm)
9.2
チューブ挿入長さ(mm)
5.7
質量(g)
2
トラスコ品番
808-3544
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
使用真空圧力(kPa)
-100