※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンニップル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 10469996 品番 401-N
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)19.2 二面幅H(mm)10 寸法L(mm)15.2 チューブ挿入長さ(mm)5.7 質量(g)6.6 トラスコ品番808-3391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする