※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
テラピンニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10470023
品番
601-N
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
20.5
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
16.5
チューブ挿入長さ(mm)
7
質量(g)
7
トラスコ品番
808-3688