千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
異径ニップルメッキ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470845
品番
D-2M-4M-N
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXR
ねじサイズ
1/4X1/2
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
34
二面幅H(mm)
23
質量(g)
52.6
トラスコ品番
808-2693