※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ニップルメッキ付

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470872 品番 D-3M-4M-N
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXR ねじサイズ3/8X1/2 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)35 二面幅H(mm)23 質量(g)56.6 トラスコ品番808-2694

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10470845
2019-09-26
用途:
真空ポンプ
製造業

真空ポンプにて15ミクロンまで減圧しましたが、特に問題なし。

対象商品:
10470863
2016-08-16
用途:
エアーの流路に使用
株式会社メディケア 様

シールテープを巻かずに、シーラーの塗布のみで使えて便利でした。
また、メッキ済みですので、錆びとめ塗装も省けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする