ニチアス
ニチアスの 汎用管継手
ニチアスの 配管用ワンタッチ管継手
ニチアス フィメイルエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10474494
品番
9510H-FE4-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,528
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
フィメイルエルボ
材質
PTFE
使用流体
薬品
ねじ径
Rc1/8
適合チューブ外径(Φmm)
4
トラスコ品番
730-9732
質量(g)
13
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc