※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの 汎用管継手
ニチアスの 配管用ワンタッチ管継手
ニチアス フィメイルエルボ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10474512
品番
9510H-FE6-1
参考基準価格(税別)
¥14,048
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
フィメイルエルボ
材質
PTFE
使用流体
薬品
ねじ径
Rc1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
トラスコ品番
730-9759
質量(g)
15
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc