※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
1/8
注文コード
10475377
品番
RKL-10-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
34.9
寸法B(mm)
28
寸法C(Φmm)
19
二面幅H1(mm)
17
寸法L(mm)
24
チューブ挿入長さ(mm)
25
質量(g)
31.2
トラスコ品番
808-4004