※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476838 品番 HB-10-04ML
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
接続ねじ種類R ねじサイズ1/2 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)28.5 二面幅H(mm)21 寸法L(mm)20.5 チューブ挿入長さ(mm)21.8 質量(g)76.7 トラスコ品番808-2882 形状メイルエルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする