※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブシングルバンジョー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477635
品番
F10-04S1W
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
26.8
寸法B(mm)
40.1
寸法E(mm)
29.5
寸法C(Φmm)
17
二面幅H(mm)
21
寸法L(mm)
21.5
チューブ挿入長さ(mm)
14.6
色
白
質量(g)
50.3
RoHS指令(10物質対応)
対応