※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブシングルバンジョー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ1/8 注文コード10477644 品番F10-01S1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)26.8 寸法B(mm)32.1 寸法E(mm)21.5 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)17.5 チューブ挿入長さ(mm)14.6 質量(g)27.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10477644 F10-01S1W 05723076 F10-01S1W タッチコネクター5/バンジョー白 千代田通商 タッチコネクター5/バンジョー白 千代田通商 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする