10-03S1-H フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商 10477906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプシングルバンジョー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ3/8
内容量1個注文コード10477906品番10-03S1-H
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途
溶接環境
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)33.4寸法B(mm)25.5寸法C(mm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)19.1チューブ挿入長さ(mm)24.6質量(g)69.5トラスコ品番808-4608

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする