※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジシングルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10478484
品番
10-02D1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
シングルバンジョー
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
トラスコ品番
808-3164
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
18.5
寸法A(mm)
26.6
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
35.1
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
二面幅H(mm)
17
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
17.8