※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478502 品番 10-01D1
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
形状シングルバンジョー 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)10 トラスコ品番808-3160 質量(g)76.5 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)17.5 寸法A(mm)26.6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)32.1 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 二面幅H(mm)17 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする