※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジシングルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10478676
品番
6-01D1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
形状
シングルバンジョー
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
21.7
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
26.8
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
二面幅H(mm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
16.3