※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジダブルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479552
品番
4R-M5D2
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
形状
ダブルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
32.3
寸法E(Φmm)
11
寸法P(mm)
11.5
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
11
チューブ挿入長さ(mm)
15
質量(g)
20.5
トラスコ品番
808-3618